Plastik bakımı
Plastik bakımı
DIŞ PLASTİK VE TAMPON PARLATICI 1LT
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel renk tazeleme ve ipeksi mat parlaklık
- Mat, solmuş plastik parçalar için verimlidir
- Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür
Çevresel etkilere karşı kalıcı bakım ve koruma sağlar
- Plastik ve kauçuk parçaların yumuşaklığını korur
- Malzeme kırılmasına ve solmaya karşı korur
- Su ve kir tutmaz
Bakım mumu
- Yüksek verim, ekonomik kullanım
- Basit, hedefe odaklı uygulama
- Yağmurda akmaz
Veri sayfaları(X)
Boyasız plastik tamponlar, dış aynalar, panel parçaları, spoiler, lastik çeperleri, kauçuk contalar vb. içindir.
Absobon temel araç temizleyici ile ön temizlik yapılması gerekir. Plastik bakımı ürününü bir sünger veya bezle eşit şekilde uygulayın ve en pürüzlü yüzey dokusunun içine doğru çalışın. Aşırı derecede solgun parçalar için sert bir sünger kullanmanızı tavsiye ederiz. Parlama etkisi sadece yüzeye polisaj yaparak daha da artırılabilir. Dondan koruyun.
İçerik | 1 l |
Koku/oda kokusu | Limon |
Renk | Beyaz |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Yoğunluk/koşullar | 0,81 g/cm³ / 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!