Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı için montaj delik bağlantısı

Pls. kelp. sık. aprt. delk bağlntsı
PLASTİK KELEPÇE SABİTLEME KLİPSİ SİYAH

Ürün no. 05021104

EAN 4011231433846

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı için montaj delik bağlantısı

Ürün no. 05021104

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Plastik kelepçe demetlerinin montajı için:


  • Ağaç

  • Taş

  • Metal

  • Sunta

  • Beton
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Önce Ø 6 mm delik delin, ardından içine sokun.

Min./maks. matkap deliği çapı

6,5-6,7 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-10,0 mm

Kafa çapı

20 mm

Baş altı uzunluk

11 mm

Malzeme

Polioksimetilen

Renk

Siyah

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Uzunluk

20 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı

PLASTİK KELEPÇE SIKMA APARATI

15 m plastik kelepçe ve 200 kilitle birlikte