Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı

Plastik kelepçe sıkma aparatı
PLASTİK KELEPÇE SIKMA APARATI

Ürün no. 0502100

EAN 4011231433662

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı

Ürün no. 0502100
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
15 m plastik kelepçe ve 200 kilitle birlikte

Kablo rulo yükü: yaklaşık 25 kg



Malzeme: PA 6,6



Çalışma aralığı: -40°C ila +85°C



Plastik kelepçe genişliği: 4,5 mm



UV ışınlarına dayanıklı



Halojen ve silikon içermez



Hizmet, montaj ve tamir işleri için her atölyenin vazgeçilmezi


  • Her uzunlukta plastik kelepçe bulunur

  • Depoda az yer kaplar

  • Zamandan tasarruf sağlar

  • Kullanışlı

  • Tek işlemde hem sıkıştırma hem de kesme

  • Çapaksız kesme kenarı

  • Kullanımı kolay

  • Sarfiyatsız
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kabloları, kablo demetlerini ve hidrolik besleme hatlarını bağlama gibi her tür kablo demetleme işlemi için modern montaj teknolojisindeki problem çözücüdür.

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min. sıcaklık koşulları

-40 °C

Maks. sıcaklık koşulları

85 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 85 °C

Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı dahil:
1 x
Plastik kelepçe sıkma aparatı

YEDEK RULO KELEPÇE 15M SYH(0502100 İÇİN)

Açıklama:
Siyah; 15 m
15 m plastik kelepçe ile plastik rulo
Miktar: 1 x
1 x
Kablo bağı tabancası için yedek başlıklar

YEDEK KİLİT 200AD.SİYAH (0502100 İÇİN)

Açıklama:
Siyah; 200 ADET
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik kelepçe sıkma aparatı

YEDEK RULO KELEPÇE 15M BYZ(0502100 İÇİN)

15 m plastik kelepçe ile plastik rulo
x 2 ad.
Kablo bağı tabancası için yedek başlıklar

YEDEK KİLİT 200AD.BEYAZ (0502100 İÇİN)

x 1 ad.
Kablo bağı tabancası için bıçak

YEDEK KESME BIÇAĞI (0502100 İÇİN)

x 5 ad.
Plastik Kelepçe Sıkma Aparatı için montaj delik bağlantısı

PLASTİK KELEPÇE SABİTLEME KLİPSİ SİYAH

x 200 ad.