Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Plástico de bolhas de ar em desenrolador

Plástico de bolhas de ar em desenrolador

Art. 0992900280

EAN 4052712319655

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Plástico de bolhas de ar em desenrolador

Art. 0992900280
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
High-quality air bubble film in a practical dispenser box for surface protection, as padding to protect delicate products and for filling in cavities.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PEBD - Polietileno de baixa densidade

Cor

Transparente

Largura

300 mm

Comprimento

75 m

Diâmetro da bolha

10 mm

Resistência máx. à temperatura

70 °C

Resistência a ultravioleta

3 meses, exposição à intempérie

Resistência química

Dependendo da aplicação, consulta necessária

Artigos adicionais

Fita para embalagem, Art.-Fam. 0985 050..., embalagens de expedição, Art.-Fam. 0992 905...