Plastica liquida 1C Easy
Plastica liquida 1C EASY
Cod. art. 0838892500
EAN 4068362217104
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La plastica liquida monocomponente è pronta per l'applicazione subito dopo la miscelazione
- Ciò elimina la necessità di incorporare l'inserto in feltro e consente un trattamento rapido e sicuro
- Le quantità parziali possono essere rimosse in modo che il materiale rimanente non debba essere smaltito
- Ecocompatibile, facile da usare e classificato come a basse emissioni
- Senza solventi e isocianati
- Elevata stabilità di conservazione
- Molto elastico
- Resistente ai raggi UV
- Resistente agli alcali
- Resistente all'idrolisi
- Impermeabile dopo circa 60 minuti
- Basso valore SD
Applicazione solo previa consultazione e accordo con il proprietario dell'edificio. Il prodotto deve essere considerato solo come una soluzione speciale. La certificazione in conformità alle linee guida ETAG 005 e i certificati di prova di costruzione generale non sono disponibili per plastica liquida 1C Easy.
Caratteristiche tecniche(X)
La plastica liquida 1C Easy è una soluzione specifica per dettagli complessi che non possono essere trattati, o sono difficili da trattare, con inserti in fibra.
Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e olio. L'umidità residua sui substrati minerali non costituisce un problema. Rimuovere i residui di cemento. Il tipo di pretrattamento dipende dal substrato. Fare riferimento alla tabella relativa ai substrati.
La temperatura della superficie deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C. Mascherare prima le superfici da sigillare e applicare il materiale usando rulli o spazzole in un'unica passata (3 kg/m2).
Base chimica | Poliuretano |
Colore | Grigio |
Densità | 1,25 g/cm³ |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | 20°C |
Per ulteriore lavorazione fino a | 24 h |
Resistenza pioggia dopo | 60 min |
Condizioni per resistenza alla pioggia | a 20°C |
Condizioni per ulteriore lavorazione | senza altre misure |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Senza solventi | Sì |
Copertura crepe | 5 mm |
Quantità di applicazione in peso/superficie | 3 kg/m² |
Contenitore | Secchio |
Peso contenuto | 7 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 30°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.