Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head
Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pluggdiameter | 8 mm |
Plugglengde (l) | 80 mm |
Maks. festehøyde (t fix) | 10 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 8 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 8,5 mm |
Festehøyde (t fix 1) | 30 mm |
Skruediameter | 6 mm |
Skruelengde | 95 mm |
Materiale til skrue | Stål |
Innvendig drev | AW30 |
Skrueoverflate | Galvanisert |
Hodetype | Panhode |
Godkjenning | ETA-08/0190 |