Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head

Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head

Cod. art. 0912818803

EAN 4056807792965

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head

Cod. art. 0912818803

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Diametro tassello

8 mm

Lunghezza tassello (l)

80 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8,5 mm

Altezza di fissaggio (t fix 1)

30 mm

Diametro vite

6 mm

Lunghezza vite

95 mm

Materiale della vite

Acciaio

Azionamento interno

AW30

Finitura vite

Tipo zincato

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Omologazione

ETA-08/0190