Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head
Plastic frame anchor W-UR F 8VM steel zp pan head
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 80 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 10 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,5 mm |
Výška upevnění (t fix 1) | 30 mm |
Průměr šroubu | 6 mm |
Délka vrutu | 95 mm |
Materiál šroubu | Ocel |
Vnitřní pohon | AW30 |
Povrch šroubu | A2K |
Typ hlavy | Pan Head |
Schválení | ETA-08/0190 |