Plastic expanding rivet without cap with fluting
Plastic expanding rivet without cap with fluting
ASTIC SKRIVET FOR BUMPER BLACK
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Min./max. borrhålsdiameter | 6-6,2 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 2-10 mm |
Huvuddiameter (A) | 20 mm |
Huvudhöjd (B) | 2 mm |
Längd under huvudet (C) | 14,50 mm |
Färg | Svart |
Material | PA 66 - Polyamid |
Lämplig för fordonstillverkare | BMW |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | 51111944537 |
installation location | Front bumper |