Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY
Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY
Ürün no. 0774525525
EAN 4099618176036
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | H07BQ-F5G2,5 mm² |
Kablo uzunluğu | 25 m |
Tasarım | 2 topraklama prizi, 16 A, 250 V, 1 CEE priz, 5 kutuplu, 16 A, 400 V |
Römork bağlantısı | 1 CEE fiş 3P+N+E, 16A |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 365 x 255 x 360 mm |
Fiş tipi | F |
Standartlar | EN 61316 |
Aşırı korunması | VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici |