Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY
Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de cabo | H07BQ-F5G2,5 mm² |
Comprimento do cabo | 25 m |
Design | 2 tomadas elétricas com ligação à terra, 16 A, 250 V, 1 tomada elétrica CEE, 5 polos, 16 A, 400 V |
Conector de ficha | 1 ficha CEE 3P+N+E, 16A |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 400 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Comprimento x largura x altura | 365 x 255 x 360 mm |
Tipo de ficha | F |
Protecção contra sobreaquecimento | Disjuntor térmico com proteção contra arranque, conforme VDE 0620 |