Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Nr art. 0774525525
EAN 4099618176036
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
Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ kabla

H07BQ-F5G2,5 mm²

Długość kabla

25 m

Konstrukcja

2 gniazda z uziemieniem, 16 A, 250 V, 1 gniazdo elektryczne CEE, 5-biegunowe, 16 A, 400 V

Łącznik wtykowy

1 wtyczka CEE 3P+N+E, 16A

Prąd znamionowy

16 A

Napięcie

400 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Długość x szerokość x wysokość

365 x 255 x 360 mm

Typ wtyczki

F

Normy

EN 61316

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620