Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Art.-nr. 0774525525

EAN 4099618176036

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Art.-nr. 0774525525
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
Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kabeltype

H07BQ-F5G2,5 mm²

Kabellengte

25 m

Uitvoering

2 wandcontactdozen met aardcontact, 16 A, 250 V, 1 CEE-stopcontact, 5-polig, 16 A, 400 V

Steekconnector

1 CEE-stekker 3P+N+E, 16A

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

400 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Lengte x breedte x hoogte

365 x 255 x 360 mm

Type stekker

F

Normering

EN 61316

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie