Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY
Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY
Cod. art. 0774525525
EAN 4099618176036
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo cavo | H07BQ-F5G2,5 mm² |
Lunghezza cavo | 25 m |
Esecuzione | 2 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V, 1 presa elettrica CEE, 5 poli, 16 A, 400 V |
Connettore a innesto | 1 spina CEE 3P+N+E, 16A |
Corrente nominale | 16 A |
Tensione nominale | 400 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Lunghezza x larghezza x altezza | 365 x 255 x 360 mm |
Tipo di spina | F |
Normative | EN 61316 |
Protezione termica | Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620 |