Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Cikksz. 0774525525

EAN 4099618176036

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Plastic cable reel CEE 400 V HEAVY DUTY

Cikksz. 0774525525
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
Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábeltípus

H07BQ-F5G2,5 mm²

Kábelhossz

25 m

Kivitel

2 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V, 1 CEE csatlakozóaljzat 5 pólusú, 16 A, 400 V

Dugós csatlakozó

1 CEE dugó, 3 pólus + nulla + föld, 16A

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

400 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Hosszúság x Szélesség x Magasság

365 x 255 x 360 mm

Dugasz típusa

F

Szabványok

EN 61316

Túlmelegedés elleni védelem

Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk