Plastic Mask
Cinta de enmascarar Plastic Mask
CINTA-ENMASC-PLASTIK-MASK 50X10-150GRADO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Reborde de plástico de dos partes para una inserción sencilla en una amplia gama de profundidades de juntas
El reborde de plástico dividido en dos partes permite levantar juntas y uniones planas y profundas con una sola cinta.
El reborde de plástico también facilita la inserción, por lo que ahorra tiempo en trabajos de enmascaramiento
Se aplica más rápido que los productos convencionales.
Cinta precortada
- La longitud requerida se puede cortar con la mano, sin necesidad de herramientas adicionales
- Enmascarar zonas radiales es muy sencillo, por ejemplo, en burletes de goma de ventanas.
Resistente al calor hasta +110 °C (como máximo 1 hora)
Ideal para la pintura que requiere secado en horno.
Ningún material de enmascaramiento contiene silicona.
Producto apto para uso con pintura al agua.
Sin silicona
Hojas de datos(X)
Especialmente indicada para enmascarar burletes y juntas, ventanas, puertas, techos deslizantes, capós, tapas de maletero y ventanillas delanteras y traseras. Gracias a su resistencia térmica a corto plazo, también es ideal para la pintura que requiere secado en horno.
Este producto de enmascarar autoadhesivo consta de una cinta de enmascarar que se adhiere de forma permanente al producto con una guía extrarresistente confeccionada a partir de una lámina de poliéster de alta resistencia. El reborde de plástico dividido en dos partes permite levantar juntas y uniones planas y profundas con una sola cinta. Esta cinta también permite enmascarar con gran facilidad zonas radiales, por ejemplo, los burletes de caucho de las ventanas.
El diseño de sujeción automática de este producto también elimina la necesidad de utilizar materiales de recubrimiento adhesivos a base de silicona.
Base adhesiva | Caucho natural modificado |
Material del reverso de la cinta adhesiva | Papel especial con barra deslizante de dos piezas de PES |
Color | Beige (material de base) |
Anchura | 50 mm |
Longitud | 10 m |
Grosor | 340 µm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm | 10 N |
Resistencia ultravioleta | No |
Resistencia a la humedad | Limitado |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 25 °C |