Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Plaque d'arrimage Airline en aluminium

Plaque d'arrimage Airline en aluminium, double
PLAQUE-D'ARRIMAGE-RECTANGULAIRE-AZPL2
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 962
EAN 4046778822679
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
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
  • Pour diverses tâches de transport

  • En tant que point d'arrimage unique pour tiges de serrage ou anneaux d'arrimage

  • Testé à 800 daN

  • Matériel de fixation inclus
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

AZPL2

Largeur

46 mm

Hauteur

10 mm

Longueur

76 mm

Poids du produit (par pièce)

0.042 kg

Couleur

Gris aluminium

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG10/11

ORSYMOBIL
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 1000

ORSYMOBIL
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 4000

ORSYMOBIL
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Pion darrimage

PION POUR RAIL DARRIMAGE ZOE

ORSYMOBIL
Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
x 1 pcs
Tiges de serrage Pour profilés Airline

SUPPORT-VERTICAL-SS25

ORSYMOBIL
Peut être raccourci individuellement
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-POUR-RAIL-AVEC-ÉCROU-M8

ORSYMOBIL
Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-AVEC-ÉCROU-M10X1-SFM

ORSYMOBIL
Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs
Pion darrimage à vis

PION-DARRIMAGE-A-POIGNET-PLASTIQUE-SFS

ORSYMOBIL
Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs
Tiges de serrage en aluminium

SUPPORT VERTICAL SS250

ORSYMOBIL
Peut être raccourcie individuellement
x 1 pcs
Sangle darrimage à came avec pions

SANGLE-A-CAME-À-GRIFFES-2PIONS-KSG54

ORSYMOBIL
Convient pour une capacité de charge jusqu'à 300 daN
x 1 pcs
Tiges de serrage Pour profilés Airline

SUPPORT-VERTICAL-SS20

ORSYMOBIL
Peut être raccourci individuellement
x 1 pcs
Tiges de serrage en aluminium

SUPPORT VERTICAL SS200

ORSYMOBIL
Peut être raccourcie individuellement
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Pion darrimage

ZOESE-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
x 1 pcs
Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

BARRE-MAINT-TÉLÉSCOP-ALU-EXTENS-SS15

ORSYMOBIL
Pour le transport en toute sécurité des marchandises volumineuses
x 1 pcs
Barres de maintien télescopique en aluminium Avec fonction de réglage rapide

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS10

ORSYMOBIL
Pour le transport en toute sécurité des marchandises volumineuses
x 1 pcs