Planschutztasche
Planschutztasche
SHTZTASH-DINA1-640X900MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
UV-Schutz
Datenblätter(X)
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Transparent |
Produktgewicht (per Stück) | 108 g |
Geeignet für | DIN A1 |
Breite | 650 mm |
Länge | 900 mm |