Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Planfräser CNC

Planfräser
PLANFRS-WENDEPL-HM-Z3-S20-D80MM

Art.-Nr. 5467428000

EAN 4065746797627

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Planfräser CNC

Art.-Nr. 5467428000
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
Zum Planfräsen/Aufarbeiten von Opferplatten und anderer großer Werkstücke. Auch geeignet zum Fräsen von 0,5 bis 1,5 mm Falztiefen in einem Arbeitsgang.
  • Wend- und austauschbare Schneiden

  • Hervorragendes Schnittbild durch optimierte Schneidengeometrie

  • Alle vier Seiten der austauschbaren Wendemesser können zur Bearbeitung genutzt werden

  • Positiver Scherwinkel zum Hobeln und Falzen von MDF-Platten und Spanplatten

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ausgelegt für CNC-Fräsmaschinen

  • Geeignet für Nesting-Anwendungen

Durchmesser (D)

80 mm

Schaftdurchmesser (A)

20 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (H)

80 mm

Schaftdurchmesser x Schaftlänge

20 x 60 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Drehzahl max.

18000 1/min

Drehrichtung

Rechtslauf

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Spanplatten (roh), Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Sperrholz, MDF

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hartmetall-Wendeschneidplatte CNC

WENDEPL-FRSKPF-F.(PLANFRAESER CNC)

Wendeschneidplatte mit angefasten Ecken zur Bearbeitung von Weichholz, Hartholz, beschichteten Spanplatten, beschichteten MDF-Platten und Sperrholz.
x 10 St.