Planenseil mit Stahldraht und Nylon Einlage
Planenseil Stahldraht mit Nylon Einlage
SEIL-ZOLL-STAHLDRAHT/NYLON-D8-L100M
Art.-Nr. 088010000
EAN 4011231807555
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Mit Nylon-Einlage |
Durchmesser (Ø) | 8 mm |
Länge (L) | 100 m |
Werkstoff | Stahl |