Planenhaken offen
Planenhaken offen
HAK-PLANE-KST-SILBER-66X20MM
Art.-Nr. 08809323
EAN 4011231810357
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge (L) | 66 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Farbe | Silberfarben |
