Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plaka bağlantı seti, basınçlı çinko döküm

Plaka bağlantı seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952500207

EAN 4056807531823

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plaka bağlantı seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952500207

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For external attachment of aluminium profiles
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Profil tipi

B

Oluk genişliği için uygun (N)

10 mm

Çap (d1)

20 mm

Delik çapı (d2)

12,5 mm

Uzunluk (l1)

45 mm

Delik mesafesi 1 (l2)

32 mm

Genişlik (b1)

45 mm

Yükseklik (h1)

13 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler