Plafonnier LED UBL-24-1-EW
Plafonnier LED UBL-24-1-EW
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 24 V |
Type de montage | A visser |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur de la lentille | Blanc |
Puissance | 5 W |
Nombre de LED | 70 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min. | 2700 K |
Température de couleur max. | 5000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 85 |
Longueur | 180 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 11 mm |
Type de connexion | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble | 2400 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 60000 h |
Flux lumineux | 285 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!