Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Plafoncino per soffitti

ZEBRA plafoncino

Cod. art. 069363595

EAN 4050382709097

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Plafoncino per soffitti

Cod. art. 069363595
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
Pennello di qualità elevata che mantiene forma e morbidezza grazie alle setole in fibra estremamente fini

Nessun rigonfiamento in acqua


  • Grazie alle setole sintetiche speciali, il pennello non si gonfia


Stoccaggio sicuro


  • Il pratico gancio permette di poggiare con facilità il pennello sul secchio per farlo gocciolare all'interno


Utilizzo confortevole


  • Il manico in faggio grezzo a grana fine è comodo da impugnare


Elevate prestazioni


  • Grazie alle setole in poliestere particolarmente resistenti di altissima qualità, è possibile verniciare un'area più ampia con maggiore velocità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per lavori di verniciatura e riparazione su grandi aree, in particolare per la riparazione di intonaci e l'applicazione di vernici e primer

Lunghezza

180 mm

Larghezza

80 mm

Lunghezza setole

95 mm