Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Placchetta con filetto maschio W-GWA Adatte a tutti i dispositivi DIGA® CS

Placchetta con filetto maschio W-GWA
PIASTRA-FILETTO-MASCHIO-M8-(DIGA-CS2)

Cod. art. 0864911008

EAN 4045989883431

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Placchetta con filetto maschio W-GWA Adatte a tutti i dispositivi DIGA® CS

Cod. art. 0864911008

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fissaggio rapido e semplice


Non richiede né la foratura né l’utilizzo di tasselli

IndicazioneAdatta anche per l'utilizzo con BST 350 e BST MA-75
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer fissaggi a soffitto in abbinamento a collari

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza piastra base (A)

64 mm

Larghezza piastra base (B)

18 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza filettatura (lg)

15 mm

Spessore piastra base (t)

1,5 mm

Diametro nominale

8 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Senza alogeni