Placa insonorizante
Placa insonorizante
PLACAS INSONORIZANTES AUTOADHESIVAS 6UND
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Placa bituminosa reforzada con revestimiento de polipropileno, autoadhesiva
- Gran fuerza adhesiva
- Prácticamente irrompible
- Resistente al agua, a los ácidos débiles, a las soluciones alcalinas, etc.
- Resistente a temperaturas de –30 °C a +80 °C (1 hora a +180 °C)
Hojas de datos(X)
Material | Betún |
Color | Gris luminoso (gris brillante) |
Longitud x anchura x espesor | 550 x 250 x 2 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 180 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Número de piezas | 6 Uds |
Vida útil desde la producción | 12 mes |