Placa de unión VARIFIX® , forma en T
Angular unión T VARIFIX, forma T, orifi. redondo
RLCON-T-PRFL41-RDHO
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Para uniones en T y juntas transversales en carriles de montaje de tipo C
- Estructuras de soporte y estructuras libres
- También se puede montar directamente en el patrón de orificios del carril de montaje C
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Longitud (L1) | 94 mm |
Longitud 2 (L2) | 137 mm |
Anchura (B1) | 55 mm |
Anchura 2 (B2) | 40,5 mm |
Altura del perfil (HP) | 41 mm |
Ancho de perfil (BP) | 43 mm |
Grosor (t1) | 6 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 40 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 105 mm |
Diámetro nominal (G) | 13 mm |
Peso | 710 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Diseño | Orificio redondo |
Artículos adicionales | Carriles de montaje C VARIFIX®, n.º art. 0862001...; tornillo de fijación deslizante n.º art. 0862100...; tuerca guía Varifix® n.º art. 0862064...; tuerca guía combinada Varifix® n.º art. 0862064...; tuerca de mariposa Varifix® n.º art. 0862104... |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |