Placa de unión VARIFIX® , forma en T
Placa de unión de carriles VARIFIX forma T, ranura
CONECTOR T VARIFIX C41
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Para uniones en T y juntas transversales en rieles de montaje de tipo C
- Estructuras de soporte y estructuras libres
- También se puede montar directamente en el patrón de orificios del carril de montaje C
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Longitud (L1) | 155 mm |
Longitud 2 (L2) | 155 mm |
Altura del perfil (HP) | 35 mm |
Ancho de perfil (BP) | 42 mm |
Grosor (t1) | 4 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 40 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 15 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 75 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 100 mm |
Peso | 1070 g |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Diseño | Orificio alargado |
Artículos adicionales | Carriles de montaje C VARIFIX®, n.º art. 0862001...; tornillo de fijación deslizante n.º art. 0862100...; tuerca guía Varifix® n.º art. 0862064...; tuerca guía combinada Varifix® n.º art. 0862064...; tuerca de mariposa Varifix® n.º art. 0862104... |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |