Placa de ligação W-SL, individual
Placa de ligação W-SL, individual
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 230 mm |
Largura (B) | 100 mm |
Espessura do material (t) | 16 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 39 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 18 mm |
Distância do orifício 1 (LA1) | 50 mm |
Distância 1 (A1) | 39 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 18 mm |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso unitário | 2800.000 g |