Placa de conexión W-SL, doble
Placa de conexión W-SL, doble
W-SL VERB.LASCHE DOP. FSV E-03-10-08-01
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 380 mm |
Anchura (B) | 100 mm |
Espesor de material (t) | 16 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 39 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 18 mm |
Distancia entre orificios 1 (LA1) | 50 mm |
Distancia 1 (A1) | 39 mm |
Diámetro interior (RL) | 18 mm |
Distancia entre orificios (LA2) | 101,5 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 4700 g |