Placa de compresión para anclaje bajo tensión , HTA
Placa de anclaje tensor, HTA
-ZB-FUSSPL-HTA-ZUGANKR-58,5X50X10
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Placa de acero galvanizada en todos los lados (S355 MC + Fe Zn 12c) conforme a EN 10025-2:2004
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Etiquetado CE conforme a la aprobación técnica europea ETA-14/0274
Notas: |
Hojas de datos(X)
Para aumentar la resistencia a la tensión del anclaje tensor HTA para fijar soportes, vigas de techo, construcciones con estructura de madera o elementos de madera maciza.
![]() | |
Longitud x anchura x altura | 58,5 x 50 x 10 mm |
Diámetro del orificio | 17 mm |
Número de orificios | 1 Uds |
Peso | 200 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero/acero |
Estándar del material | EN 10025- 2:2004 |
Aprobación | ETA-14/0274 |
Capacidad de carga característica y valor de diseño de la capacidad de carga ("corta") en el caso de carga F1 para el anclaje tensor HTA de Würth según ETA 14/0274 | ||||||||||||
Fuerza de tracción en el perno de anclaje: FB,Ed = kt x FEd |
Conexión de anclaje tensor - madera blanda C24 con OSB de 15 mm como capa intermedia | ||||||||||||
Fuerza de tracción en el perno de anclaje: FB,Ed = kt x FEd |
Conexión de anclaje de tensión - madera blanda C24 con aglomerado de 16 mm como capa intermedia | ||||||||||||
Fuerza de tracción en el perno de anclaje: FB,Ed = kt x FEd |
Número requerido de elementos de fijación para HTA Lx80x80x3,0 dependiendo de la conexión de la carga de tracción FEd a la madera blanda C24 | ||||||||||
Cálculo de las capacidades de carga de los elementos de fijación según DIN EN 1995-1-1 como para chapas de acero gruesas. Se deben tener en cuenta las distancias mínimas necesarias entre los elementos de fijación. Las especificaciones son válidas para una densidad característica ρk = 350 kg/m³ y para kmod = 0,9. |