Placa de bloqueo VARIFIX®, reforzada Cincado en caliente
Placa de bloqueo VARIFIX ace. ref. galv. inm. cal.
PLACA BLOQUEO VARIFIX 41 D11 HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Impide que los laterales del carril de perfil C se doblen hacia arriba cuando soportan carga
Hojas de datos(X)
Para estabilizar los carriles de montaje C junto con tornillos martillo o fijaciones con tornillos martillo
![]() | |
Diámetro del orificio (RL) | 11 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Anchura (B) | 30 mm |
Longitud (L) | 29 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Altura (H) | 10 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso | 96 g |