Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro

PKW-Scheibenwischer Flatblade Pro
SHBWISCH-PKW-FLATBLADE-PRO-550MM-1STK

Art.-Nr. 0848033550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro

Art.-Nr. 0848033550
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
Passend für Fahrzeuge mit OE-Ausrüstung oder Hakenverbindung

In 10 Längen verfügbarer Single-Flatblade



97 % Marktabdeckung


Durch Adapter für alle konventionellen OE-Schnittstellen



Einfachere Installation


  • "Click -in"-Funktion

  • Nummerierte Adapter für schnelle Identifikation


Optimales Verhalten – auch bei hohen Geschwindigkeiten (>130 km/h)


  • Symmetrischer Spoiler

  • Nano-Coating


Gute Windresistenz


Schlankes Design ermöglicht flache Anpassung an die Scheibe



Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummi einsetzbar)


Umweltfreundlicher Austausch von verschliessenen Gummis möglich

Sie suchen den passenden Scheibenwischer für ihr Fahrzeug? Unser Scheibenwischerfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/scheibenwischer

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Pkws älteren Baujahres zur Aufrüstung auf die neue gelenklose Wischblatttechnik „Flatblade” (Retro-Fit)

  • Geeignet für Pkws jüngeren Baujahres, die bereits mit Wischerarmen der neuen Wischblatttechnik ab Werk ausgestattet sind (Direct-Fit)

  • Passend für OE und konventionelle Applikationen

  • Kann auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert werden

  • Einsetzbar bei Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Wischeranlagen ebenso bei Links- sowie Rechtslenkern

Länge

550 mm

Länge Zoll

22 in

Lieferumfang

Adapter 1 (vorinstalliert für Haken), Adapter 2, Adapter 3, Adapter 4, Adapter 5, Adapter 6

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Gummilippe Refills Flat Pkw

GU-SHBWISCH-FLAT-PKW-L750MM

Beschreibung: Für Pkw mit Flatblade-Technologie
Menge: 1 x