Pkw-Gummiventil Snap-In
Kfz Gummiventil Snap-in
RFNVENT-TR414-GUMMI-11,3X48,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertigung nach DIN 7780
100 % Dichtheitsprüfung durch Hersteller
Beispiel für ein lasermarkiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:
W4511 steht für Würth, Kalenderwoche 45 im Jahr 2011
Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)
Geschwindigkeitsabgrenzung:
- Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.
- In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).
Datenblätter(X)
Länge (L) | 48,5 mm |
Passend für Felgenlochdurchmesser | 11,3 mm |
Passend für Felgendicke min. | 1,8 mm |
Passend für Felgendicke max. | 4 mm |
Luftdruck max. | 4.5 bar |
Geschwindigkeit max. | 210 km/h |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!