Pkw-Gummiventil Snap-In Eco

KFZ Gummiventil Snap-in Eco
RFNVENT-TR414-TEILMONT-11,3X48,5MM

Art.-Nr. 087904143

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pkw-Gummiventil Snap-In Eco

Art.-Nr. 087904143

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft

Fertigung nach E. T. R. T. O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Beispiel für ein lasiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:


4511 steht für Kalenderwoche 45 im Jahr 2011



Zeit- und Kostenersparnis durch Teilmontage (TM)


Kunststoffkappen liegen im Polybeutel bei



Zusätzliche Dichtung


Ventilkappe aus Messing, vernickelt mit Dichtung (MK)

Hinweis

Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)



Geschwindigkeitsabgrenzung:


  • Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.

  • In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

48,5 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

11,3 mm

Passend für Felgendicke min.

1,8 mm

Passend für Felgendicke max.

4 mm

Luftdruck max.

4.5 bar

Geschwindigkeit max.

210 km/h

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ventileinziehhebel

VENTWZG-RFN-RFNVENTEINZIEHHBL

x 1 St.
Reifenmontagepaste

GLEIT-RFNMNTG-PASTE-WEISS-5KG

Zur Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen
x 1 St.
Reifenmontagepaste

GLEIT-RFNMNTG-PASTE-SCHWARZ-5KG

Zur Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen
x 1 St.