Pivot köşebent seti, çelik
Pivot köşebent seti, çelik
Ürün no. 4952500206
EAN 4056807531830
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
RoHS uyumlu | Evet |
Profil tipi | B |
Uzunluk (l1) | 130 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
Malzeme kalınlığı (s1) | 2,5 mm |
Uzatılmış delik genişliği (l2) | 6,3 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 16 ADET |