Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó, 2. készlet 8 részes

Pisztolymark. racsnis tárazott csavarhúzó, 2. klt.
REVOLVER.RACS.MAG.CSAVARHÚZÓ.FA

Cikksz. 06136402

EAN 4048539715022

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó, 2. készlet 8 részes

Cikksz. 06136402
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
A készlet egy LED-világítású pisztolymarkolatú racsnis többhegyű csavarhúzóból és 7 db bitből áll

Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó


  • 3 állású állítókerék: Könnyű irányváltás munkavégzés közben, egy kézzel állítható

  • 45-fogas, max. nyomaték 40 Nm


Kétkomponensű markolattal az optimális ergonomikus munkavégzéshez


  • Használhatja normál csavarhúzóként egyenes helyzetben, vagy pisztolymarkolatos formában, a 60°-os pozícióba állítható nyélnek köszönhetően


LED-technológia


  • Mindig jól megvilágított munkaterület, közvetlenül a csavart világítja meg


Világítás: 2 fényes LED, LR41 4,5 V-os akkumulátor



Szár: Rövid bittartószár mágnessel, matt krómozott



Kihajtás: DIN 3126-D 6.3



Tartalom: 8 részes


  • 1 pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó LED-lámpával (üres)

  • 1-1 db AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; hornyos 0,8 x 5,5 mm-es bit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Külső négyszög hajtás

1/4

Betétszerszámok száma

6 darab

Pengeszélesség (A1)

10 mm

Racsniátmérő (A2)

37 mm

Fogantyúszélesség (A3)

40 mm

Pengehossz (B)

25 mm

Racsnihossz (C)

26 mm

Fogantyú hossza (D)

113 mm

Tartalmaz: Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó, 2. készlet 8 részes:
1 x
Pisztolymarkolatú racsnis tárazott csavarhúzó bitek nélkül

REVOLVER RACSNIS CSAV.LEDLÁMPÁVAL

Leírás: Tárazott csavarhúzó 2K pisztolymarkolattal, LED-lámpával és racsnis funkcióval
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; 10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10; AW10; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 1 x