Pisztolymarkolatú csavarhúzó készlet
Pisztoly, racsnis, mágneses csavarh., 37 db klt.
REV.RACS. DUGÓKULCS KLT.37DB-OS
Cikksz. 061364037
EAN 4048539995547
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat az optimális kényelem érdekében
Használhatja normál csavarhúzóként egyenes helyzetben, vagy pisztolymarkolatos formában, a 60°-os pozícióba állítható nyélnek köszönhetően.
LED-technológia
Mindig jól megvilágított munkaterületet biztosít. A fény közvetlenül a csavarkötésre esik.
Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
- Többé nem kell a fogáson változtatni. Ez gyors, hatékony használatot tesz lehetővé minden szerelési munkánál
- 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm
Nagyszámú különböző adapterrel, bittartóval és dugókulcsbetéttel
Tartalmazza a megfelelő rövid vagy hosszú kivitelt bármelyik alkalmazáshoz, valamint egy kiegészítő teleszkópos mágnest
Adatlapok(X)
REVOLVER RACSNIS CSAV.LEDLÁMPÁVAL
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-061364037