Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig

Pistoolgreep, schroevendr. + magazijnhandgr. set 2
MAGAZIJNSCHROEVENDR.-PISTOOL-RAT-ST2-8DL

Art.-nr. 06136402

EAN 4048539715022

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig

Art.-nr. 06136402
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
Bestaat uit een multibits ratelschroevendraaier met pistoolgreep plus LED-verlichting en 7 bits

Krachtige ratelschroevendraaier


  • Instelwiel met 3 standen: Gemakkelijk van draairichting wisselen tijdens het werken, instelbaar met één hand

  • 45 tanden, max. aanhaalmoment tot 40 Nm


Greep uit 2C-kunststof voor ergonomisch optimaal werken


  • Dankzij de verstelbare handgreep te gebruiken als standaardschroevendraaier in rechte positie, of 60° gebogen als pistoolgreep


LED-technologie


  • Werkgebied is altijd goed verlicht, verlicht de schroef rechtstreeks


Licht: 2 heldere LED's, batterij LR41 4,5 V



Kling: Korte bithouderkling met magneet, matverchroomd



Aandrijving: DIN 3126-D 6,3



Inhoud: 8-delig


  • 1 ratelschroevendraaier met pistoolgreep, magazijn en LED-lamp (leeg)

  • 1 bit elk van AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; sleufkop 0,8 x 5,5 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aansluiting

1/4 inch

Aantal bits

6 st

Zwaardbreedte (A1)

10 mm

Rateldiameter (A2)

37 mm

Handvatbreedte (A3)

40 mm

Bladlengte (B)

25 mm

Ratellengte (C)

26 mm

Handvatlengte (D)

113 mm

Inclusief Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn, set 2 8-delig:
1 x
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

MAGAZIJNSCHROEVENDR-PISTOOL-RAT-LED-LEEG

Omschrijving: Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledverlichting en ratelfunctie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x