Piston compressor VERSA UNI 680/250V
Piston compressor VERSA UNI 680/250V
Ürün no. 9501023287
EAN 4068362209079
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Motor gücü | 4 kW |
Maks. basınç | 10 bar |
Tank kapasitesi | 250 l |
Giren hava kapasitesi | 680 l/min |
Nominal voltaj | 400 V |
Frekans | 50 Hz |
Devir sayısı | 1000 dev/dk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Kablo uzunluğu | 1 m |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 700 x 1000 x 2100 mm |