Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piston compressor VERSA UNI 680/250V

Piston compressor VERSA UNI 680/250V

Cod. art. 9501023287

EAN 4068362209079

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piston compressor VERSA UNI 680/250V

Cod. art. 9501023287
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
For a reliable supply of compressed air up to 10 bar
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Potenza motore

4 kW

Pressione max

10 bar

Capacità serbatoio

250 l

Capacità aria aspirata

680 l/min

Tensione nominale

400 V

Frequenza

50 Hz

Numero di giri

1000 G/min

Temperatura d'esercizio min/max

5 a 40 °C

Lunghezza cavo

1 m

Lunghezza x larghezza x altezza

700 x 1000 x 2100 mm