Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Piston compressor VERSA UNI 680/250V

Piston compressor VERSA UNI 680/250V

Art. N° 9501023287

EAN 4068362209079

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Piston compressor VERSA UNI 680/250V

Art. N° 9501023287
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
For a reliable supply of compressed air up to 10 bar
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Puissance moteur

4 kW

Pression max.

10 bar

Capacité du réservoir

250 L

Capacité d'aspiration

680 L/min

Tension nominale

400 V

Fréquence

50 Hz

Vitesse de rotation

1000 tr/min

Température d'utilisation min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Longueur de câble

1 m

Longueur x largeur x hauteur

700 x 1000 x 2100 mm