Piston compressor VERSA UNI 680/250H
Piston compressor VERSA UNI 680/250H
Art.-nr. 9501023286
EAN 4068362209062
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Motorvermogen | 4 kW |
Maximale druk | 10 bar |
Ketelinhoud | 250 l |
Luchtopnamecapaciteit | 680 l/min |
Nominale spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Toerental | 1000 t/min |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 5 tot 40 °C |
Kabellengte | 1 m |
Lengte x breedte x hoogte | 1650 x 680 x 1250 mm |