Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piston compressor VERSA UNI 680/250H

Piston compressor VERSA UNI 680/250H

Cod. art. 9501023286

EAN 4068362209062

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piston compressor VERSA UNI 680/250H

Cod. art. 9501023286
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
Compact power on a horizontal tank
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Potenza motore

4 kW

Pressione max

10 bar

Capacità serbatoio

250 l

Capacità aria aspirata

680 l/min

Tensione nominale

400 V

Frequenza

50 Hz

Numero di giri

1000 G/min

Temperatura d'esercizio min/max

5 a 40 °C

Lunghezza cavo

1 m

Lunghezza x larghezza x altezza

1650 x 680 x 1250 mm