Piston compressor VERSA UNI 550/250V
Piston compressor VERSA UNI 550/250V
Ürün no. 9501023285
EAN 4068362209055
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Motor gücü | 4 kW |
Maks. basınç | 15 bar |
Tank kapasitesi | 250 l |
Giren hava kapasitesi | 550 l/min |
Nominal voltaj | 400 V |
Frekans | 50 Hz |
Devir sayısı | 860 dev/dk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Kablo uzunluğu | 1 m |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 1000 x 700 x 2200 mm |