Piston compressor VERSA UNI 550/250V
Piston compressor VERSA UNI 550/250V
Art.-nr. 9501023285
EAN 4068362209055
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Motorvermogen | 4 kW |
Maximale druk | 15 bar |
Ketelinhoud | 250 l |
Luchtopnamecapaciteit | 550 l/min |
Nominale spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Toerental | 860 t/min |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 5 tot 40 °C |
Kabellengte | 1 m |
Lengte x breedte x hoogte | 1000 x 700 x 2200 mm |