Piston compressor VERSA UNI 550/250V
Piston compressor VERSA UNI 550/250V
Art. N° 9501023285
EAN 4068362209055
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Puissance moteur | 4 kW |
Pression max. | 15 bar |
Capacité du réservoir | 250 L |
Capacité d'aspiration | 550 L/min |
Tension nominale | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Vitesse de rotation | 860 tr/min |
Température d'utilisation min./max. | 5 jusqu'à 40 °C |
Longueur de câble | 1 m |
Longueur x largeur x hauteur | 1000 x 700 x 2200 mm |