Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Piston compressor VERSA UNI 550/250H

Piston compressor VERSA UNI 550/250H

Art.-nr. 9501023284

EAN 4068362209048

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Piston compressor VERSA UNI 550/250H

Art.-nr. 9501023284
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
15 bar of power in a compact design
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Motorvermogen

4 kW

Maximale druk

15 bar

Ketelinhoud

250 l

Luchtopnamecapaciteit

550 l/min

Nominale spanning

400 V

Frequentie

50 Hz

Toerental

860 t/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

5 tot 40 °C

Kabellengte

1 m

Lengte x breedte x hoogte

1650 x 680 x 1100 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie