Piston compressor VERSA UNI 550/250H
Piston compressor VERSA UNI 550/250H
Cod. art. 9501023284
EAN 4068362209048
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Potenza motore | 4 kW |
Pressione max | 15 bar |
Capacità serbatoio | 250 l |
Capacità aria aspirata | 550 l/min |
Tensione nominale | 400 V |
Frequenza | 50 Hz |
Numero di giri | 860 G/min |
Temperatura d'esercizio min/max | 5 a 40 °C |
Lunghezza cavo | 1 m |
Lunghezza x larghezza x altezza | 1650 x 680 x 1100 mm |