Pistolet do aplikacji HandyMax®
Pistolet do aplikacji HandyMax, 330 ml
PISTOLET DO KARTUSZY-310ML-HANDYMAX
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się do wyciskania kartuszy koncentrycznych 150 ml, 320 ml i 330 ml
Można stosować następujące mieszanki zapraw do iniekcji chemicznej:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne/stal |
Do zaprawy wtryskiwanej | WIT-Express |
Do kartuszy typu | Koncentryczny (1:10) + 330 ml |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1124 g |